【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (スナップオン)CTB4185 CTB4185 ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
バッテリーニカド
バッテリー電圧(V)18
適合機種CT4850・CTJ4850・CDR4450DB・CDR4850
バッテリー容量(Ah)2.4A
適合メーカースナップオン
内容量1台
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26419986
2018-08-16
- 用途:
- 整備用
自動車・二輪車・自転車関連業
試しにリサイクル使ってみましたが全然良かったです。
もう一つもダメになってきたのでまた利用したいです。
4人が参考にしています