【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (藤原産業)DP12-20 DP12-20 ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (藤原産業)DP12-20 DP12-20 ※お預かり再生 ノーブランド

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリーニカド バッテリー電圧(V)12 適合機種E-VALUE EI-1203シリーズ・EI-1203F・EI-120A・EI-1203VC・IDA120F-P・IDA-120F-B バッテリー容量(Ah)1.3A 適合メーカー藤原産業(E-Value) 内容量1台
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26420223 DP12-20【リサイクル】
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする