【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機)EB1233X EB1233 ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
バッテリーニッケル水素
バッテリー電圧(V)12
適合機種DS12DM・DS12DM2・DS12DVB・DS12DVF3・DB12DM2・DW18D・WH12DM2・WH12DMR・WH12DK・WP12DM・WR12DM2・DN12DY・DV12DV・UB5D・UB12D・UB12DL
バッテリー容量(Ah)3.3A
充電器形名UC24YH・UC24YJ・UC18YL・UC14YL・ET14DM2・UC14YH・UC14YFA
適合メーカー日立工機
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※冷却ファン付き充電器には未対応となります。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
リサイクルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26420975
2017-04-25
- 用途:
- 畑の隅の雑木を枯らすためにコードレスドリルで穴をあけ除草剤を注入する。
農・林・水産業
現在異常なく使えている。小さいのに離島運賃が高すぎる。