| 26553135 | 20KVP | 316 | 260 | 28 | - | - | - | 2.7 | (木枠組立用ラセン釘)Φ2.8×50L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M8×110L SUS304 4本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ8用 SUS304 4個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ8用 SUS304 4個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M8×35L SUS304 4本 | 284 | Φ10 | | |
|
| 26553187 | 30KVP | 411 | 355 | 28 | - | - | - | 3.5 | (木枠組立用ラセン釘)Φ2.8×50L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M10×110L SUS304 4本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M10×35L SUS304 4本 | 380 | Φ12 | | | |
| 26553205 | 35KVP | 461 | 405 | 28 | 436 | 250 | Φ12 | 3.9 | (木枠組立用ラセン釘)Φ2.8×50L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M10×110L SUS304 8本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ10用 SUS304 8個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ10用 SUS304 8個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M10×35L SUS304 8本 | - | - | | | |
| 26553223 | 40KVF | 530 | 450 | 40 | - | - | - | 6 | (木枠組立用ラセン釘)Φ3.4×65L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M10×110L SUS304 4本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M10×35L SUS304 4本 | 480 | 12 | | | |
| 26553232 | 40KVP | 535 | 455 | 40 | 485 | 280 | Φ12 | 6 | (木枠組立用ラセン釘)Φ3.4×65L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M10×110L SUS304 8本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ10用 SUS304 8個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ10用 SUS304 8個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M10×35L SUS304 8本 | - | - | | | |
| 26553257 | 50KVF | 630 | 550 | 40 | - | - | - | 7.1 | (木枠組立用ラセン釘)Φ3.4×65L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M10×110L SUS304 4本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M10×35L SUS304 4本 | 570 | 12 | | | |