東芝キヤリア
産業用換気扇用木枠
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26553214
35KVS
ラワン材(防腐、防虫処理実施材)
464
434
402
418
458
160
M8
4.1
木枠組立用:金具(SUS304)8個、ナット小(SUS304)16個、皿ネジ(SUS304)16個、有圧換気扇・ウェザーカバー:ナット大(SUS304)8個、ボルト(SUS304)8個、ワッシャ(SUS304)8個
¥
21,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26553153
25KVP2
(上板・下板・側板)ラワン材
361
305
28
336
165
Φ10
-
3
(木枠組立用ラセン釘)Φ2.8×50L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M8×110L SUS304 4本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ8用 SUS304 4個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ8用 SUS304 4個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M8×35L SUS304 4本
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
26553266
50KVS
(枠板)ラワン材
600
560
538
554
594
200
M12
7
木枠組立用:金具(ステンレス製)8個、ナット小(ステンレス製)16個、皿ネジステンレス製)16個、補強金具(ステンレス製)4個、有圧換気扇・ウェザーカバー:ナット大(ステンレス製)8個、ボルト(ステンレス製)8個、ワッシャ(ステンレス製)8個
¥
33,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください