東芝キヤリア
産業用換気扇用木枠
材質
ラワン材(防腐、防虫処理実施材)
付属品
有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個
仕様
組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26553162
25KVS
2.8
360
330
314
354
160
M8
¥
17,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26553196
30KVS
3.5
410
380
364
404
160
M8
¥
18,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26553248
40KVS
6.2
500
460
454
494
200
M12
¥
21,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください