東芝キヤリア
浴室用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー
材質
(フード)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6
付属品
ドレンキャップ(1本)…製品ドレンロ塞ぎ用、仕切板(2枚)…壁厚により使いわけ、ねじ(2個)…仕切板固定用
表面処理
(フード)アクリル塗装、(取付板)アクリル塗装、(シャッター)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒)
温度ヒューズ
72℃
色調
(フード)マンセル10YR9/1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26553345
C-13AD
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください