東芝キヤリア
空調換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)
材質
(ウェザーカバー)SUS304
適合機種
VFB-15S
寸法A(mm)
228
寸法F(mm)
214
寸法D(mm)
(内寸)201
寸法E(mm)
214
寸法B(mm)
(内寸)201
寸法C(mm)
228
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26553363
C-15BS
¥
13,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください