東芝キヤリア
産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5
温度ヒューズ
72℃及び120℃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26553476
C-20SDP2
180
265
320
300
216
¥
77,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26553808
C-30SDP2
270
350
412
391
302
¥
90,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください