東芝キヤリア
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)
材質
(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品
付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)
15
寸法G(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26554395
CN-20SP
259
120
183
98
223
¥
9,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554492
CN-25SP
298
120
226
141
262
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554596
CN-30SP
346
120
274
189
310
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26554632
CN-35SP
402
165
329
199
366
¥
12,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26554675
CN-40SP
450
165
378
248
414
¥
13,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554736
CN-50SP
550
165
478
348
514
¥
14,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26554797
CN-60SP
650
166
579
448
614
¥
15,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください