曜日別特売

浴室用換気乾燥機用DVB-23AT買替用アタッチメント

浴室用換気乾燥機用DVB-23AT買替用アタッチメント - 東芝キヤリア
付属品天吊金具(ゴムクッション,平座金) 4個、トラス小ネジM4×8L 4本、皿小ネジM5×30L SUS304(塗装) 12本、皿小ネジM5×80L SUS304(塗装) 4本、皿ドリルネジΦ5×35L SUS410(塗装) 8本、トラス3種タッピングネジM4×25L SUS410 14本、ワッシャーM5用SUS304 12個、ナットM5用SUS410 12個材質(取付枠)ステンレス(SUS304)、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン表面処理(取付枠)塗装(エポキシポリエステル系塗装)色調(取付枠)マンセルY8.9/1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26554903DBT-23A
40,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする