曜日別特売

トータル換気システム用接続口元

トータル換気システム用接続口元 - 東芝キヤリアトータル換気システム用接続口元 - 東芝キヤリア
材質(接続口元)軟質塩化ビニル、(ラベル)塩化ビニル色調(接続口元)グレー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26554973DV-05FPK1Φ50Φ60.9Φ56.4Φ68.937408014.53.9DV-05FPB1
5,200
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
26556696DV-1FPK1Φ100Φ113.1Φ107Φ121.1525511174.4DV-1FPA1、DV-1FPB1
5,900
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする