曜日別特売

防火ダンパー付パイプフード(アルミ製)

防火ダンパー付パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア
付属品コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本温度ヒューズ72℃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26555217DV-141CLDNUY(本体)亜鉛めっき鋼板T1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(防虫網)アルミニウム合金線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
11,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
26555226DV-141CLDUY(本体)亜鉛めっき鋼板T1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
11,700
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
26555235DV-141CLDUY(K)(本体)亜鉛めっき鋼板T1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(リベット)SUS304
12,100
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
26555305DV-141LDUY(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
11,700
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする