防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製)

防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26555454DV-141RDV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(温度ヒューズ)りん青鋼板、(防虫網)ステンレス鋼板、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼板74.5Φ13190Φ97
9,200
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
26557335DV-201RDNV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(温度ヒューズ)りん青鋼板、(防虫網)ステンレス鋼板、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼板103.5Φ181120Φ145
14,700
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
26557344DV-201RDV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(温度ヒューズ)りん青鋼板、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼板103.5Φ181120Φ145
13,400
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
26557353DV-201RDV(K)(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(温度ヒューズ)りん青鋼板、(防虫網)ステンレス鋼板、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼板103.5Φ181120Φ145
14,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26555445DV-141RDNV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(温度ヒューズ)りん青鋼板、(防虫網)ステンレス鋼板、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼板74.5Φ13190Φ97
9,100
取扱い終了
26555463DV-141RDV(K)(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(温度ヒューズ)りん青鋼板、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼板74.5Φ13190Φ97
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする