東芝キヤリア
防火ダンパー付ベントキャップ(アルミ製)
付属品
コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
色調
(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26557457
DV-201VDNV
(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
Φ183
147.5
Φ145
65
¥
10,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557466
DV-201VDV
(ベントキャップ)アルミニウム合金板、(パイプガイド)亜鉛鉄板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
Φ183
147.5
Φ145
65
¥
8,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26555585
DV-141VDNV
(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
Φ131
106.5
Φ97
50
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
26555594
DV-141VDV
(ベントキャップ)アルミニウム合金板、(パイプガイド)亜鉛鉄板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
Φ131
106.5
Φ97
50
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください