| 26555822 | DV-142LDNY | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | 196 | 90 | 200.4 | 127 | | |
|
 | 26555838 | DV-142LDNY(K) | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | 196 | 90 | 200.4 | 127 | | |
|
 | 26555865 | DV-142LDY | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | 196 | 90 | 200.4 | 127 | | |
|
 | 26555874 | DV-142LDY(K) | (本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | 196 | 90 | 200.4 | 127 | | |
|
 | 26555883 | DV-142LDY(T) | (本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | 196 | 90 | 200.4 | 127 | | |
|
 | 26557265 | DV-201LNY | (本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(固定金具)ステンレス鋼帯、(防虫網)アルミニウム合金線 | 250 | 178.3 | 260.4 | 155 | | |
|
 | 26557274 | DV-201LNY(K) | (本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)アルミニウム合金板、(固定金具)ステンレス鋼帯、(防虫網)アルミニウム合金線 | 250 | 178.3 | 260.4 | 155 | | |
|
 | 26557283 | DV-201LY | (本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)アルミニウム合金板、(固定金具)ステンレス鋼帯 | 250 | 178.3 | 260.4 | 155 | | |
|
 | 26557292 | DV-201LY(K) | (本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)アルミニウム合金板、(固定金具)ステンレス鋼帯 | 250 | 178.3 | 260.4 | 155 | | |
|
 | 26557308 | DV-201LY(T) | (本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)アルミニウム合金板、(固定金具)ステンレス鋼帯 | 250 | 178.3 | 260.4 | 155 | | |
|
 | 26557317 | DV-201LYB | (本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)アルミニウム合金板、(網)ステンレス鋼帯 | 250 | 178.3 | 260.4 | 155 | | |
|