曜日別特売

防火ダンパー付き長形パイプフード(ステンレス製)

防火ダンパー付き長形パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付き長形パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26555892DV-142LDYB19690200.412778
15,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557685DV-202LDYB250130260.4155109
20,100
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする