曜日別特売

防火ダンパー付長形パイプフード(ステンレス製)

防火ダンパー付長形パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア
材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(水切板)ステンレス鋼板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンパー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板付属品取付ねじ Φ4×25L(SUS304)4本表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26555908DV-142LDYS
14,700
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする