東芝キヤリア
中間取付形電動シャッター
材質
(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2
表面処理
(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装
色調
(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)
モーター
(開閉用)AC100V
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m
寸法A(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26556312
DV-14ACMD
156
99
52
52
96
100
¥
20,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
26558105
DV-20ACMD
206
149
77
77
122
150
¥
26,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください