東芝キヤリア
消音ダクト
材質
(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル
色調
(外カバー)グレー
付属品
取付バンド 2個
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
105
155
205
寸法D(mm)
1000
2000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
適合パイプ径(Φmm)
消音効果(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26556486
DV-14SP1
105
125
155
1000
100
24
¥
14,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26556495
DV-14SP2
105
125
155
2000
100
32
¥
25,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26557134
DV-200SP1
205
225
255
1000
200
21
¥
21,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26557143
DV-200SP2
205
225
255
2000
200
30
¥
38,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26558236
DV-20SP1
155
175
205
1000
150
23
¥
17,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26558245
DV-20SP2
155
175
205
2000
150
31
¥
31,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください