東芝キヤリア
産業用換気扇用不燃枠
材質
パルプ混入けい酸カルシウム板
付属品
ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26561587
FW-25VS
4.4
360
330
314
354
160
M8
¥30,500
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26561614
FW-30VS
5
410
380
364
404
160
M8
¥34,600
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26561657
FW-40VS
8.2
500
460
454
49
200
M12
¥43,800
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください