曜日別特売

産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製)

産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製) - 東芝キヤリア
材質(本体)ステンレス(SUS304)色調(本体)ステンレス地色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
取付穴寸法(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26562034KW-S25VP485460336165305250405M84.4(RC壁)415、(ALC壁)410平ワッシャM8用 8個、バネワッシャM8用 8個、六角ナットM8用 8個、ALC壁用釘 5本
75,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
26562052KW-S35VP585560436250405250505M106(RC壁)515、(ALC壁)510平ワッシャM10用 16個、バネワッシャM10用 16個、六角ナットM10用 16個、ALC壁用釘 5本
95,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26562068KW-S40VP635610485280455300555M106.5(RC壁)565、(ALC壁)560平ワッシャM10用 16個、バネワッシャM10用 16個、六角ナットM10用 16個、ALC壁用釘 5本
105,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする