東芝キヤリア
産業用換気扇用薄壁取付枠(ステンレス製)
材質
(本体)ステンレス(SUS)
色調
ステンレス地色
寸法F(mm)
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
質量(kg)
付属品
取付穴寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26562086
KW-U25VPD
485
460
330
305
400
M8
5.3
平ワッシャM8用 8個、バネワッシャM8用 8個、六角ナットM8用 8個、ALC壁用釘 5本、保護シートA・B 4枚
(ALC壁以外)410、(ALC壁)405
¥
66,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26562104
KW-U30VPD
535
510
380
355
450
M10
6.2
平ワッシャM8用 4個、平ワッシャM10用 4個、バネワッシャM8用 4個、バネワッシャM10用 4個、六角ナットM8用、六角ナットM10用 4個、ALC壁用釘 5本、保護シートA・B 4枚
(ALC壁以外)460、(ALC壁)455
¥
74,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください