レンジフードファン用浅形用排気口

レンジフードファン用浅形用排気口 東芝キヤリア

買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。

付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 6個、取付板 1枚 適合機種VFR-36P,VFR-36P1,VFR-37P,VFR-37P1 材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム、(取付板)亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)(壁穴)後方排気250×116、側方排気270×116 質量(kg)0.31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26562646 RH-3F
9,500
4,598
5,058 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする