| 26563635 | VFE-50ST | 木ねじ(Φ5.1×20L/取付板固定用) 4本、タッピングねじ(Φ4×12L コード止め用) 1本、コード止め 1個、割りチューブ 1本 | 4.3 | (強)0.21・0.22、(弱)0.12・0.12 | (強)20・21、(弱)11・11 | (強)50・60、(弱)50・60 | | ¥51,500 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 26563522 | VFE-10JDT | 木ねじ(Φ5.1×32L) 4本 | 4.4 | (急速)0.29・0.31、(強 常時)0.16・0.17、(弱 常時)0.10・0.10 | (急速)27・29、(強 常時)15・16、(弱 常時)8.5・8.5 | (急速)50・60、(強 常時)50・60、(弱 常時)50・60 | | | |
| 26563565 | VFE-12JDT | 木ねじ(Φ5.1×32L) 4本 | 4.4 | (急速)0.29・0.31、(強 常時)0.19・0.19、(弱 常時)0.11・0.11 | (急速)27・29、(強 常時)17・18、(弱 常時)10・10 | (急速)50・60、(強 常時)50・60、(弱 常時)50・60 | | | |
| 26563644 | VFE-70XT | 木ねじ(Φ5.1×20L/取付板固定用) 4本、木ねじ(Φ4.1×20L/リモコンホルダー取付用) 1本 | 5 | (強)0.25・0.27、(弱)0.19・0.20 | (強)25・27、(弱)19・19 | (強)50・60、(弱)50・60 | | | |
| 26563653 | VFE-8JDT | 木ねじ(Φ5.1×32L) 4本 | 4.4 | (急速)0.29・0.29、(強 常時)0.12・0.12、(弱 常時)0.07・0.08 | (急速)27・29、(強 常時)10・10、(弱 常時)6.5・6.5 | (急速)50・60、(強 常時)50・60、(弱 常時)50・60 | | | |