東芝キヤリア
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用)
付属品
電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
周波数(Hz)
(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)
100
方式
排気式
モーター
4極コンデンサ誘導電動機 E種
色調
(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564012
VFM-P25KM
25
¥
66,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26564073
VFM-P30KM
30
¥
80,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください