曜日別特売

インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用)

インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用) - 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用) - 東芝キヤリア
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式給気式表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564028VFM-P25KMU25
66,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26564082VFM-P30KMU30
80,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする