東芝キヤリア
パイプ用ファン圧力形
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564642
VFP-8WU
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
0.7
0.028、0.036
2.7、3.2
吸気式
¥
11,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26564597
VFP-8W4
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂
0.7
0.028、0.036
2.7、3.2
排気式
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
26564606
VFP-8WS3
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(パネル)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
0.8
0.019、0.023
1.8、2.2
排気式
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26564615
VFP-8WS4
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
0.7
0.028、0.036
2.7、3.2
排気式
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください