東芝キヤリア
パイプ用ファン風量形
付属品
木ねじ 4本、クッション 1本
質量(kg)
0.7
電流(A)
0.018、0.019
消費電力(W)
1.7、1.9
スイッチ
AC125V 3A
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)
24、24
端子
(SL)AC300V 7A
風量(m
3
/h)
【 0Pa】21、21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26564956
VFP-C8WUFC
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(清浄フィルター)ポリエステル、(クッション)発泡ポリウレタン
(パネル)マンセル5Y8.9/1
¥
20,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26564965
VFP-C8WUFC(T)
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(質量法)、(クッション)発泡ポリウレタン
(パネル)マンセル5Y8.9/1、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル7.0、(ケース)マンセル7.0、(羽根)マンセル5Y8.9/1
¥
20,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください