東芝キヤリア
産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)
材質
(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板
寸法H(mm)
69
表面処理
(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装
寸法G(mm)
100
色調
(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
運用機種(公称ハネ径)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26565595
VP-20-KS2
20
¥
12,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565665
VP-25-KS2
25
¥
13,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26565805
VP-30-KS2
30
¥
14,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26565927
VP-35-KS2
35
¥
16,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566024
VP-40-KS2
40
¥
17,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください