一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式)

一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式) 東芝キヤリア 一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式) 東芝キヤリア

材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60 表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード7A 125V 色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26566417 VRH-20SP 2.7 (排)0.22・0.23、(給)0.14・0.15 (排)20・22、(給)14・15 (排)36.5・36.5、(給)33・33 (排)438・438、(給)336・336
32,300
16,980
18,678 (税込)
欠品中

返品不可
26566444 VRH-25SP 3.2 (排)0.24・0.26、(給)0.17・0.18 (排)23・25、(給)16・17 (排)37.5・37.5、(給)36.5・36.5 (排)576・576、(給)492・492
36,200
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする