東芝キヤリア
インテリア換気扇用絶縁枠(ステンレス製)
材質
(枠)SUS304
付属品
(絶縁枠取付用)絶縁ワッシャ4個・特殊ナット4個、(有圧換気扇取付用)ナット4個、ワッシャ8個
寸法F(mm)
M8
寸法H(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26566593
Z-35VPS
544
514
434
450
480
14
1.3
¥
39,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26566548
Z-25VPS
440
410
330
346
376
10
1.1
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
26566575
Z-30VPS
490
460
380
396
426
10
1.2
¥
33,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください