ジョイコンパクト

ジョイコンパクト P&G
(6件のレビュー)

新処方『拡散分子』により、素早く界面活性剤がバラバラになり、油汚れの隙間に入り込み、分解、水へと溶かし込むことで素早く確実に油汚れを落とす。

成分水、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミンオキシド、エチルアルコール、塩化ナトリウム、ポリプロピレングリコール、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、香料、防腐剤、着色剤 タイプ液体 シリーズジョイ 使用場所キッチン
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26566733 - 1個(770mL) 詰替 バレンシアオレンジ 特大
オープン
 
 
取扱い終了
67925052 - 1個(770mL) 詰替 フロリダグレープフルーツ 特大
オープン
 
 
取扱い終了
26566715 - 1個(190mL) 本体 オレンジピール成分入り -
オープン
 
 
取扱い終了
26566706 - 1個(440mL) 詰替 バレンシアオレンジ -
オープン
 
 
取扱い終了
48719755 - 1個(1065mL) 詰替 オレンジピール成分入り 超特大
オープン
 
 
取扱い終了
48720385 - 1個(190mL) 本体 ライチ -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48720315 - 1個(440mL) 詰替 ライチ -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48720017 - 1個(770mL) 本体 ライチ 特大
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48719764 - 1個(1065mL) 詰替 ライチ 超特大
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26566724 - 1個(190mL) 本体 パワーミント -
オープン
 
 
取扱い終了
26237663 - 1個(440mL) 詰替 ローマミント -
オープン
 
 
取扱い終了
26566742 - 1個(770mL) 詰替 ローマミント 特大
オープン
 
 
取扱い終了
26566758 - 1個(190mL) 本体 フレッシュフランボワーズ -
オープン
 
 
取扱い終了
26566776 - 1個(440mL) 詰替 フレッシュフランボワーズ -
オープン
 
 
取扱い終了
26566767 - 1個(770mL) 詰替 フレッシュフランボワーズ 特大
オープン
 
 
取扱い終了
67925034 - 1個(190mL) 本体 ピンクグレープフルーツ -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
67925077 - 1個(440mL) 詰替 フロリダグレープフルーツ -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26566733 - 12204580 - - 除菌ジョイコンパクト 詰替え特大 P&G 12204580 除菌ジョイコンパクト 詰替え特大 P&G 1個(670mL) 629 税込692 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
67925052 - 12204519 - - 除菌ジョイコンパクト 詰替え特大 P&G 12204519 除菌ジョイコンパクト 詰替え特大 P&G 1個(670mL) 629 税込692 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
67925052
2021-11-02
用途:
食器洗剤

泡立ちもよく汚れがきれいに落ちるのでいいです。
ただ手が他の製品に比べ荒れます。

1人が参考にしています
対象商品:
26566733
2021-07-31
用途:
食器洗浄時
サービス業

泡切れも良く気に入って使用中!希望としてはもう少し安価になればうれしいです

対象商品:
67925077
2020-09-04
用途:
キッチン用品汚れ落とし
教育・研究機関

香が良く気分も良い。なんと言っても迅速な対応に感謝です。

対象商品:
48719755
2017-12-07
用途:
会社食器洗い用時
アルファテック・ソリューションズ株式会社 様

洗い上がりはすっきりしていて匂いもさわやかでした。

対象商品:
48719764
2017-05-18
用途:
茶器類の洗浄
教育・研究機関

とてもいい香りのため,洗浄中でもよい気分転換になります。

対象商品:
48719755
2018-02-19
用途:
食器洗い

プラスチックに残るヌルヌル油汚れは、泡があるスポンジで洗っても落ちず、かなりの量の洗剤を追加しないと落ちません。普通の洗剤と同じような感じです。
また、洗剤の成分が手にしつこく残り、普通の洗剤の倍以上、手を洗わないと洗剤のヌルヌル感が取れないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする