フリーフォームトレー ティーパーティ
キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑りにくく、持ち運びが簡単、こぼれません。
材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン
高さ(mm)55
質量(g)約550
色(柄)ティーパーティ/ベージュ
芯材MDF(中密度繊維版)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)約45×35、(使用時)34.5×24.5×5.5
内容量1個
商品説明動画
フリーフォームトレー