フリーフォームトレー ローズ

フリーフォームトレー ローズ メテックス フリーフォームトレー ローズ メテックス

キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑りにくく、持ち運びが簡単、こぼれません。

材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン 質量(g)約550 芯材MDF(中密度繊維版) 寸法(横×縦)(cm)約45×35、(使用時)34.5×24.5×5.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26570075 TDFF-RSBK3-S 345 245 ブラック
オープン
3,000
3,300 (税込)
7日以内出荷

返品不可
26570084 TDFF-RSBR3-S - - ブラウン
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フリーフォームトレー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする