ミセスヒート イヴ

ミセスヒート イヴ ニチネン
(2件のレビュー)

燃料は市販のカセットボンベ、不完全燃焼防止装置、転倒時消化装置等付なので屋内でも仕様できます

質量(kg)2.7 点火方式圧電点火 火力調節幅(kW)0.9 燃焼時間(分)220 火力(kcal)800 ガス消費量(g/h)70 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)298×198×246 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26572787 KH-013
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26572787
2018-10-05
用途:
冬に向けて災害グッズ
その他業種

炎が上がり怖かったのでメーカーに電話すると、ガスが一定供給されていないのではないか、ということだった。塗装も剥がれてた。これらは、特に使用には問題無いということなので、そのまま使用することにした。確かに暖かいが、北海道のストーブを連想してはいけない。二畳程度を暖める感覚。

対象商品:
26572787
2018-02-22
用途:
現場事務所用
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

着火も簡単で、思いのほか温かい。非常に満足。
ガスもあまり食わず屋外用とは全然違う。これは良い!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする