曜日別特売

防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ

防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ - A&D

計量台部 防塵・防水IP65
1/10,000の高分解能
応答速度約1.5秒
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※校正証明書付き商品はWEB注文限定となります。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
ひょう量
最小表示
12種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
ひょう量
最小表示
再現性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26601268HW100KC-JA取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー17100kg0.01kg0.02kg
94,800
59,980
65,978(税込)
当日出荷
53074097HW10KC-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、JCSS校正書類610kg0.001kg0.002kg
102,800
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074106HW60KC-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、JCSS校正書類1160kg0.005kg0.01kg
113,800
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074115HW100KC-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、JCSS校正書類17100kg0.01kg0.02kg
118,800
80,980
89,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53074124HW200KC-JA-00J00 (JCSS校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、JCSS校正書類17220kg0.02kg0.04kg
134,800
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26601277HW10KC-JA取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー610kg0.001kg0.002kg
84,800
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26601286HW200KC-JA取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー17220kg0.02kg0.04kg
94,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26601295HW60KC-JA取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー1160kg0.005kg0.01kg
89,800
59,980
65,978(税込)
当日出荷
56396664HW100KC-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、一般校正書類17100kg0.01kg0.02kg
104,800
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396673HW10KC-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、一般校正書類610kg0.001kg0.002kg
94,800
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396682HW200KC-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、一般校正書類17220kg0.02kg0.04kg
104,800
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396698HW60KC-JA-00A00 (一般校正書類付)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、一般校正書類1160kg0.005kg0.01kg
99,800
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

HW-Cシリーズ・HV-Cシリーズ 応答速度
この動画は、2が参考にしています。
HW-Cシリーズ・HV-Cシリーズ 上下限値(コンパレータライト)設定
コンパレータライト付き防水台はかり HW-C /HV-Cシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする