ハイブリット加湿器「スクエアミスト」

ハイブリット加湿器「スクエアミスト」 スリーアップ

シンプルで無駄のない長方形のフォルムに前面パネルの艶やかな光沢が存在感を放つハイブリッド加湿器。
超音波式をベースにしてヒーターを搭載したこのハイブリッド式は、ヒーターで加熱した水を超音波の振動できめ細やかな温かいミストにして、お部屋全体を最大加湿量400mL/hのパワーで加湿します。一度、水を加熱してミストを発生させるので、衛生的で且つお部屋の温度を下げにくく、スチーム式のような熱いミストではないので、小さなお子様やペットがいるご家庭でもやけどの心配がなく安心・安全です。
タッチセンサー式の操作パネルを採用し、運転モード切替、温度設定(40~75%)、加湿量3段階調節にオフタイマー(1h~9h)など機能も充実。
大容量5.2Lの水タンクなので、ミスト最大時でも連続12時間の長時間運転が可能な本格派です。
湿度コントロール機能は、お好みの湿度に設定することによって、お部屋を加湿しすぎることもなく、常に快適な状態の湿度を保つことができます。

用途リビングや寝室など 材質ABS、AS、アクリル 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)125(ヒーターオフ時:30) タンク容量(L)5.2 コード長さ(m)1.5 機能ミスト3段階調節(強/中/弱)、オフタイマー(1~9時間)、湿度コントロール(40~75%) 連続運転時間(h)(ミスト最大時)12 適合床面積11畳(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.3×17.7×31.5 最大加湿量(mL/h)400(ヒーターオフ時:300) 加湿方式超音波、超音波+ヒーター 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26745224 HFT-1619WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26745233 HFT-1619BR ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする