Nostalgie(ノスタルジア)暖炉型ヒーター
ゆらめく炎がまるで本物の暖炉のような雰囲気を演出する電気式のノスタルジア暖炉型ヒーター。
温度設定は強/弱の2段階切替で本体下部から温風が出てきます。
用途リビングや寝室など
材質スチール
質量(kg)8.2
消費電力(W)強/1200、弱/600
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能2段階切替(強/弱)、ヒーター調節、照度調節
電球(擬似炎用)シャンデリア電球 口金E12 100/110 40W
電気代の目安1時間あたり/約32.4円(強/1200W使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×25×55
内容量1個