卓上集塵バフモーター
小形集塵機付きバフモーターです。3種のアタッチメント付属で、多種多様の用途に使用出来ます。スピードコントロールが可能なため、磨く地金に合わせた回転数が得られます。左右別々に集塵のON/OFFが可能です。加工室内にライトが点き、磨き面がより見やすくなりました。2.34軸の先端ポイント装着可能(ドリルチャック取付時)・最大Φ120mmのバフ装着可能(たけのこ取付け時)。付属品もついていて電源コードをさせば、すぐにご使用可能です。
用途研磨・バフ掛け作業
回転数(min-1[r.p.m])900~4700
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)90
適合バフ最大120mm
寸法(mm)430×260×250
質量(kg)10.5
付属品黄トリポリバフ100X50PX4mm・85Φディスクパッド・#120サンディングシート・0.5μ m(#10000)研磨材・スペアフィルター・6角レンチ2mm・電源コード・固定式拡大ルーペ・5A スペアヒューズ
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
 卓上グラインダーの使い方
 豆知識URL:
 https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
 卓上グラインダーの種類と特長
 豆知識URL:
 https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
