コンプレッションスプリング17

コンプレッションスプリング17 マキタ
(2件のレビュー)

内容量1個
注意
※適合品番をご確認の上ご購入をお願いいたします。
※MUR141及びMUR181用は注文コード:40163647をお買い求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26851204 231090-4
170
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26851204
2021-06-12
用途:
MUR141DZのバネを無くしたためのパーツ購入

MUR141DZのバネがどこかいってしまったので検索していたらモノタローにあることを発見し購入。作業場の草刈に多用するので同機種をもう一台同時に購入したので、そのバネと比べてみると硬さもバネ長も違っていた。正規部品のバネはバネ長20mmで硬め、今回購入したスプリングはバネ長15mmで柔らかい。このまま装着しても役に立たないため、5mmのスペーサーを作ってそれと一緒にバネを装着してやっと新品と同じように機能するようになった。本当に純正部品?だろうか。バネを買っただけでは使えませんよ。

3人が参考にしています
対象商品:
26851204
2020-07-12
用途:
MUR181Dの草刈用
その他業種

草刈り機本体説明書によると、アッセンブリ内に付いているようだが
見当たらない。
初めてナイロンコードを確認したときに、
気づかず落としたのかと思い注文した。
しかし、このバネがあってもなくてもコード排出トラブルは改善されなかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする