コレットスリーブ6

コレットスリーブ6 マキタ
(10件のレビュー)

内径(Φ)6.0 外径(Φmm)12.0 適合機種RP1801、RP2301FC、3600、3600H、3600HA、3600NBR、3612、3612BR、3612BRA、3612C 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26857635 763801-4
550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26857635
2022-07-28
用途:
6mm軸のエンドミルを取り付けるために使用
教育・研究機関

マキタの海外製トリマーが装着された小型の工作機械に、6mmのエンドミルを取り付けるために購入しました。問題なく使用できています。

対象商品:
26857635
2021-07-28
用途:
消耗品交換
その他業種

中古のトリマーを購入しましたが、8mmのコレットしかついておらず困っていました。
品質はメーカー純正品ですし、値段も安く買えてよかったです。

対象商品:
26857635
2021-09-28
用途:
DIY
農・林・水産業

6mm径のトリマービットを使うケースが多いので重宝しています。

対象商品:
26857635
2021-09-04
用途:
家具等
その他業種

良質な製品が丁寧かつ迅速に届けられ
感心・感謝です。

対象商品:
26857635
2021-03-30
用途:
リョービのルーターで使用

メーカーは違いますがリョービの古いルーターで使用。中古で購入したルーターですが古いものなのでパーツは既に廃盤でメーカーの過去カタログにも載っていません。ダメ元で購入してみると使えることが判りました。道具の延命になりました。

対象商品:
26857635
2019-03-26
用途:
作業用
製造業

メーカーならではの安定した使用感があります。
また次も使うと思います。

対象商品:
26857635
2018-09-19
用途:
ルーターに6mm軸のトリマービットを使用する時
電気・ガス・熱供給・水道業

マキタのルーター3600HAで6mm軸のビットを使用する時にこれを差し込んで軸径変換しています。ブレなどもなく安全に使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
26857635
2017-11-04
用途:
新車 架装作業時
東光自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

標準装備品でしたが、小さい物の為、紛失。安く探していたので、非常に重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする