充電器DC1001

充電器DC1001 - マキタ
(7件のレビュー)
充電時間10.8V(内蔵式)バッテリ2.0Ah約4時間、10.8V(内蔵式)1.3Ah約3時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26872344DC1001
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26872344
2024-02-02
用途: 掃除機の充電
有限会社 山口紙工所

純正なので、何の問題もなく使用できます。他よりも安く購入できてよかったです。

対象商品 : 26872344
2020-03-19
用途: 失くしてしまったので…
カトリック 麹町教会 受け皿グループ教育・研究機関

子供が使って 紛失したようで、困ってましたが、思いがけず 見つけられて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 26872344
2018-09-14
用途: マキタクリーナーの充電

やはり純正品らしくコネクタもしっかり出来ていて良いです
 充電時間も思ったより短く今の所不満はありません

対象商品 : 26872344
2018-03-16
用途: 掃除機の充電時
サービス業

マキタの通販サイトでも売ってなかったので諦めかけた時に、モノタロウさんで見つけられて助かりました!
使い勝手も性能も、以前持っていた物と“寸分違わず”大満足です。

対象商品 : 26872344
2018-09-15
用途: マキタクリーナーの充電

さすがに純正品です 全く問題なく使用出来ました 充電時間も短く使えます

対象商品 : 26872344
2018-06-10
用途: 日常の生活の使用
木村その他業種

新品で購入したところの、コンセントだけが行方不明になったところだったので助かりました。値段がもう少し安いといいです

1が参考にしています
対象商品 : 26872344
2017-07-26
用途: 充電時
卸売・小売業

近所のホームセンターでは売ってなかった。取り寄せで10日くらいと言われて、困ってました。在庫があり、すぐに届けてもらって助かりました。思った以上に少し高いと感じましたが、探し回る手間を考えると良かったと思いました。品揃えが行き届いてると感じました。ありがとうございました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする