FIVE STAR ZEAS 天井埋込カセット形 シングルフロー 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤレス

FIVE STAR ZEAS 天井埋込カセット形 シングルフロー 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤレス ダイキン工業

センシング機能搭載で省エネ&快適。
多彩な吹出しパターンで、様々な設置場所に対応。
設置場所に応じて下吹きが選択可能。
3種類の風向設定で、ぴったりの快適w
高揚程ドレンアップメカ搭載
ドレンポンプ動作確認機能付き
アジャスターポケットの採用で本体の高さ調整作業を容易化。
拭き取りが簡単な植毛レスルーバー。
ドレンパンに抗菌処理。

能力P160形 冷房能力(kW)14.0(6.3~16.0) 暖房能力(kW)16.0(7.3~20.0) セット内容室内(FHK50DC×3)、室外(RSRP160BA)、パネル(BYKP56MF×3)、センシングユニット(BRE52B1F×2)、ワイヤレスリモコン/受光部ユニット(BRC4L1)、分岐管(KHRP58P316H) 寸法(mm)(天井ふところ)220以上 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パネル)45×1180×658、(室外機)1430×940×320 馬力6 チャージレス(m)30 内容量1台
注意
※ワイヤレスリモコン(1リモコン制御)で節電機能をご使用の場合、マニュアル節電のみ対応可能です。
※また待機電力低減機能が使用できません。
※節電機能や待機電力低減機能をご使用になる場合は、ワイヤードリモコンとの2リモコン制御でご使用ください。(この際、ワイヤレスリモコンは従リモコンとなるため、節電機能がご使用になれません。)
※同時運転マルチの場合、室内機はいずれも共通です。そのため複数の室内機のうち、いずれか1台を親機扱いにしてリモコンを接続してください。
※同時運転マルチの表示能力はツインは室内機2台分、トリプルは室内機3台分の合計です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26774764 SSRK160BANM 三相
1,947,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする