ポリカシート
透明性・光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。優れた耐熱性・耐寒性があります。耐衝撃強度は、透明プラスチックの中でも最高クラスです。軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけが容易です。長時間の使用に耐えられるように耐候剤を片面に入れてあります。
寸法(mm)2020×1020
色クリア
材質ポリカーボネイト
長さ(mm)2020
幅(mm)1020
厚さ(mm)12
質量(g)7200(1枚当たり)
内容量1セット(4枚)
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品豆知識