ポリカシート

ポリカシート アイリスオーヤマ

透明性・光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。優れた耐熱性・耐寒性があります。耐衝撃強度は、透明プラスチックの中でも最高クラスです。軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけが容易です。長時間の使用に耐えられるように耐候剤を片面に入れてあります。

寸法(mm)2020×1020 ブロンズ 材質ポリカーボネイト 長さ(mm)2020 幅(mm)1020 厚さ(mm)12 質量(g)7200(1枚当たり) 内容量1セット(4枚)
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26779795 HIPC-123BR
オープン
38,980
42,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする