HASCO
ボールジョイントリムーバーVサイズ
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。
インパクトレンチにも対応しています。
適合
4t車のピットマンアームなど
寸法A(mm)
19
寸法F(mm)
110
寸法D(mm)
66
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
Tr35XP4
寸法C(mm)
87.5
寸法G(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26784704
JF-401ZV
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください