HASCO
ボールジョイントリムーバー
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。
インパクトレンチにも対応しています。
適合
4t車のドラッグリングなど
寸法A(mm)
19
寸法F(mm)
78
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
Tr22XP3
寸法C(mm)
63
寸法G(mm)
35
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26784792
JF-401ZF
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください