曜日別特売

パイプクランプ ヘビーシリーズ

パイプクランプ ヘビーシリーズ - オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズ - オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズ - オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズ - オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズ - オーツカ

正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。

タイプシングルクランプ内容量1セット
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26785736SPAL 3Gr 6A PP AS303810.5(2)55733381228
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785745SPAL 3Gr 8A PP AS303813.8(2)55733381228
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785754SPAL 3Gr 10A PP AS303817.3(2)55733381228
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
26785763SPAL 4Gr 15A PP AS303821.7(2)70854581236
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26785772SPAL 4Gr 20A PP AS303827.2(2)70854581236
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26785788SPAL 5Gr 25A PP AS303834(2)851006081242
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
26785797SPAL 5Gr 32A PP AS303842.7(2)851006081242
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
26785806SPAL 6Gr 40A PP AS455048.6(3)11515090101661
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
26785815SPAL 6Gr 50A PP AS455060.5(3)11515090101661
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
26785824SPAL 7Gr 65A PP AS606576.3(3)155200122101676
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785833SPAL 7Gr 80A PP AS606589.1(3)155200122101676
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
26785842SPAL 8Gr 90A PP AS8090101.6(3)2052701681619104
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785858SPAL 8Gr 100A PP AS8090114.3(3)2052701681619104
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785867SPAL 9Gr 125A PP AS90100139.8(3)2503102061619119
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785876SPAL 9Gr 150A PP AS90100165.2(3)2503102061619119
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785885SPAL 3Gr 6A PA AS303810.5(2)55733381228
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785894SPAL 3Gr 8A PA AS303813.8(2)55733381228
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785903SPAL 3Gr 10A PA AS303817.3(2)55733381228
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785912SPAL 4Gr 15A PA AS303821.7(2)70854581236
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785928SPAL 4Gr 20A PA AS303827.2(2)70854581236
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785937SPAL 5Gr 25A PA AS303834(2)851006081242
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785946SPAL 5Gr 32A PA AS303842.7(2)851006081242
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785955SPAL 6Gr 40A PA AS455048.6(3)11515090101661
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785964SPAL 6Gr 50A PA AS455060.5(3)11515090101661
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785973SPAL 7Gr 65A PA AS606576.3(3)155200122101676
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785982SPAL 7Gr 80A PA AS606589.1(3)155200122101676
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
26785998SPAL 3Gr 8A AL AS303813.8(2)55733381228
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
26786007SPAL 3Gr 10A AL AS303817.3(2)55733381228
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
26786016SPAL 4Gr 15A AL AS303821.7(2)70854581236
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
26786025SPAL 4Gr 20A AL AS303827.2(2)70854581236
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
26786034SPAL 5Gr 25A AL AS303834(2)851006081242
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
26786043SPAL 5Gr 32A AL AS303842.7(2)851006081242
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
26786052SPAL 6Gr 40A AL AS455048.6(3)11515090101661
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
26786068SPAL 6Gr 50A AL AS455060.5(3)11515090101661
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする