曜日別特売
SPAL 8Gr 100A PP AS パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ 26785858

SPAL 8Gr 100A PP AS パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ 26785858
SPAL 8Gr 100A PP AS パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ 26785858

パイプクランプ ヘビーシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
呼び径(B)
4
材質(クランプ)
ポリプロピレン
注文コード
26785858
品番
SPAL 8Gr 100A PP AS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。

寸法B1(mm)
80
寸法B2(mm)
90
寸法D(Φmm)
114.3
寸法E(mm)
(3)
寸法L1(mm)
205
寸法L2(mm)
270
寸法P1(mm)
168
寸法T1(mm)
16
寸法T2(mm)
19
寸法h(mm)
104
タイプ
シングルクランプ
呼び径(B)
4
取付ボルト
六角ボルトM20×195
呼び径(A)
100
材質(クランプ)
ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする